BTICINO - BTIHS4692 AXOLUTE - SONDA CON REGOLAZIONE SCURO - HS4692

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Altro sistema bus - Nessuno
Composizione - Elemento di base con placca di copertura completa
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Regolabile localmente - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199745749
Codice prodotto
BTIHS4692
Cod. produttore
HS4692
Produttore
BTI
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Altro sistema bus:
Nessuno
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura completa
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Regolabile localmente:
sì
Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:
no
Con indicazione LED:
sì
Con display:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Colore:
Antracite
Numero RAL (affine):
7016
Sensore esterno:
no
Impostazione manuale del valore di riferimento:
sì
Pulsante di presenza:
no
Funzionamento in parallelo possibile:
no
Accoppiatore bus incluso:
no



