AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIHS4578 AXOLUTE - INTERFACCIA SCS/ZIGBEE 2M SCUR - HS4578

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Altro sistema bus - Altri

  • Modello - Altri

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Protocollo - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543437858

Codice prodotto

BTIHS4578

Cod. produttore

HS4578

Produttore

BTI

Sistema bus EIB / KNX:

no

Altro sistema bus:

Altri

Modello:

Altri

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Protocollo:

Altri

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Tensione di esercizio:

27...27 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Web Server:

no

Sicura antismontaggio:

no

Visualizzazione:

no

Con indicazione LED:

Aggiornabile:

no

Dipende dal provider / operatore:

no

Interfaccia radio:

Interfaccia infrarossi (IR):

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Interfaccia SCS/ZigBee Axolute per l\'integrazione nell\'impianto radio di dispositivi di comando e/o attuatori del sistema MY HOME Automazione a BUS - alimentazione 27 Vd.c. da BUS - 2 moduli da incasso.