BTICINO - BTIHS4279C6 BTNET - AXOLUTE RJ45 TOOLLESS CAT6 UTP - HS4279C6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Categoria - 6
Direzione di uscita - Lineare
Montaggio superficiale - no
Colore - Antracite
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199976594
Codice prodotto
BTIHS4279C6
Cod. produttore
HS4279C6
Produttore
BTI
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Categoria:
6
Direzione di uscita:
Lineare
Montaggio superficiale:
no
Colore:
Antracite
Grado di protezione (IP):
IP21
Installabile a incasso:
sì
Installabile incassato in canale:
no
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Con prese / attacchi:
sì
Adatto per numero di connettori / giunti:
1
Numero RAL:
9004
Collegamento:
Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Connessione schermata:
no
Connessione di messa a terra separata:
no
Con campo testo:
sì
Serracavo separato (entrata/uscita):
no
Tipo di connessione della schermatura:
Nessuno
Con protezione antipolvere:
sì
Codifica a colori:
sì
Larghezza del dispositivo:
22.3 mm
Altezza del dispositivo:
45 mm
Profondità del dispositivo:
37.2 mm
Numero di moduli:
1



