AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIHD4692FAN AXOLUTE - SONDA PER FAN-COIL BIANCO - HD4692FAN

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Composizione - Elemento di base con scatola completa

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Sistema bus radio -

  • Regolabile localmente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199987705

Codice prodotto

BTIHD4692FAN

Cod. produttore

HD4692FAN

Produttore

BTI

Sistema bus EIB / KNX:

Composizione:

Elemento di base con scatola completa

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Sistema bus radio:

Regolabile localmente:

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

Con indicazione LED:

Con display:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Colore:

Bianco

Impostazione manuale del valore di riferimento:

Accoppiatore bus incluso:

Sonda Axolute per il controllo della temperatura ambiente per impianti di riscaldamento e raffrescamento. Dotato di manopola per la variazione di ± 3°C rispetto alla temperatura impostata nella centrale e per la selezione delle modalità OFF e antigelo con selezione della velocità manuale/automatica per fan-coil e sistema Idrorelax - 2 moduli.