AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIHD4411 AXOLUTE - DIMMER UNIVERSALE BIANCO - HD4411

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Altri

  • Tipo di carico - Altri

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Dimmer seriale - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8005543486467

Codice prodotto

BTIHD4411

Cod. produttore

HD4411

Produttore

BTI

Funzionamento:

Altri

Tipo di carico:

Altri

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Dimmer seriale:

no

Tensione nominale:

240...240 V

Colore:

Bianco

Ingresso unità secondaria:

no

Utilizzabile con pulsante:

no

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memorizzazione luminosità:

no

Utilizzabile con rilevatore di presenza:

no

Utilizzabile con telecomando:

no

Materiale:

Altri

Utilizzabile con sensore di movimento:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Utilizzabile con temporizzatore:

no

Qualità del materiale:

Altri

Utilizzabile con interruttore a infrarossi:

no

Superficie:

Altri

Privo di alogeni:

Tipo di superficie:

Opaco

Compatibile con Google Assistant:

no

Trasparente:

no

Frequenza:

50...60 Hz

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

dimmer a pulsante universale - resistivo/induttivo/capacitivo/fluorescenti/compatte/Led dimmerabili 100-240 Va.c. 50-60Hz - collegamento senza neutro - 2 moduli - bianco.- 240 V.Ac.: Incandescenza e alogene 3 - 400 W; Alogene con trasformatore ferromagnetico 3 - 400 VA; Alogene con trasformatore elettronico 3 - 400 VA; Fluoresenti compatte dimmerabili 3 - 150 VA; Lampade a LED dimmerabili 3 - 150 VA.- 100 V.Ac.: Incandescenza e alogene 3 - 200 W; Alogene con trasformatore ferromagnetico 3 - 200 VA; Alogene con trasformatore elettronico 3 - 200 VA; Fluoresenti compatte dimmerabili 3 - 75 VA; Lampade a LED dimmerabili 3 - 75 VA.