BTICINO - BTIHC4921/2LA AXOLUTE - TASTO SERIGRAFIA LAMPADA 2MOD - HC4921/2LA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tasto doppio
Iscrizione - Simbolo Luce
Utilizzo - Interruttore / Pulsante
Colore - Alluminio
Numero RAL (affine) - 7035
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199789101
Codice prodotto
BTIHC4921/2LA
Cod. produttore
HC4921/2LA
Produttore
BTI
Modello:
Tasto doppio
Iscrizione:
Simbolo Luce
Utilizzo:
Interruttore / Pulsante
Colore:
Alluminio
Numero RAL (affine):
7035
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Lucido
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
sì
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK00
Larghezza:
45 mm
Altezza:
45 mm
Profondità:
17 mm



