AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIHC4692FAN AXOLUTE - SONDA PER FAN-COIL CHIARO - HC4692FAN

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Con indicazione LED -

  • Materiale - Plastica

  • Sensore esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199823096

Codice prodotto

BTIHC4692FAN

Cod. produttore

HC4692FAN

Produttore

BTI

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Con indicazione LED:

Materiale:

Plastica

Sensore esterno:

no

Pulsante di presenza:

no

Sonda Axolute per il controllo della temperatura ambiente per impianti di riscaldamento e raffrescamento. Dotato di manopola per la variazione di ± 3°C rispetto alla temperatura impostata nella centrale e per la selezione delle modalità OFF e antigelo con selezione della velocità manuale/automatica per fan-coil e sistema Idrorelax - 2 moduli.