BTICINO - BTIHC4268LC BTNET - AXOLUTE CHIARO BUSSOLA LC - HC4268LC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con connettore / giunto - sì
Tipo di connettore - LC-Duplex
Numero di connettori / giunti - 1
Installabile a incasso - sì
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199921488
Codice prodotto
BTIHC4268LC
Cod. produttore
HC4268LC
Produttore
BTI
Con connettore / giunto:
sì
Tipo di connettore:
LC-Duplex
Numero di connettori / giunti:
1
Installabile a incasso:
sì
Colore:
Grigio
Montaggio superficiale:
no
Installabile incassato in canale:
no
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
sì
Tipo di fissaggio:
Innesto
Piastra centrale:
no
Con placca:
sì
Con campo testo:
no
Direzione di uscita:
Lineare
Coperchio antipolvere:
Serranda
Larghezza del dispositivo:
22.5 mm
Profondità del dispositivo:
18 mm
Altezza del dispositivo:
45 mm





