AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIHC4034N AXOLUTE - PULSANTE 1P NC-NO 10A - HC4034N

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Numero di contatti NC - 0

  • Funzionamento - Basculante

  • Numero di contatti NO - 1

  • Con illuminazione - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8005543640203

Codice prodotto

BTIHC4034N

Cod. produttore

HC4034N

Produttore

BTI

Modello:

Pulsante singolo

Numero di contatti NC:

0

Funzionamento:

Basculante

Numero di contatti NO:

1

Con illuminazione:

no

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo senza contatto:

no

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di moduli:

1

Con indicatore luminoso:

no

Tensione nominale:

250 V

Numero di poli:

1

Con contatto di segnalazione:

no

Corrente nominale:

10 A

Collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di fissaggio:

Altri

Colore:

Alluminio

Materiale:

Plastica

Stampa:

Nessuno

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Antibatterico:

no

Superficie:

Altri

Resistenza agli urti:

IK00

Numero RAL (affine):

9006

Profondità del dispositivo:

41 mm

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

22.5 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Pulsante in apertura 1P NC/NO 10A 250 Vac - assiale - tech