BTICINO - BTIHC4005M2N AXO - PULSANTE AX 1P NO 10A 2M TECH - HC4005M2N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pulsante singolo
Numero di contatti NC - 0
Funzionamento - Basculante
Numero di contatti NO - 1
Con illuminazione - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543586815
Codice prodotto
BTIHC4005M2N
Cod. produttore
HC4005M2N
Produttore
BTI
Modello:
Pulsante singolo
Numero di contatti NC:
0
Funzionamento:
Basculante
Numero di contatti NO:
1
Con illuminazione:
no
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo senza contatto:
no
Numero di azionatori:
1
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Numero di moduli:
2
Con indicatore luminoso:
no
Tensione nominale:
250 V
Numero di poli:
1
Con contatto di segnalazione:
no
Corrente nominale:
10 A
Collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di fissaggio:
Innesto
Colore:
Alluminio
Materiale:
Plastica
Stampa:
Nessuno
Tipo di superficie:
Opaco
Con casella di testo:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Antibatterico:
no
Superficie:
Verniciato
Resistenza agli urti:
IK01
Min. profondità della presa per apparecchi:
40 mm
Numero RAL (affine):
7035
Profondità del dispositivo:
34.5 mm
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza del dispositivo:
45 mm
Altezza del dispositivo:
45 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no




