AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIHC4004/2 AXOLUTE - INVERTITORE 16A CHIARO - HC4004/2

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Invertitore

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Colore - Alluminio

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199790336

Codice prodotto

BTIHC4004/2

Cod. produttore

HC4004/2

Produttore

BTI

Sistema di cablaggio:

Invertitore

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Colore:

Alluminio

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Numero di azionatori:

1

Interruttore assiale:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Illuminazione:

No

Con piastra di montaggio:

no

Antibatterico:

no

Funzione di illuminazione:

Altri

Tipo di superficie:

Lucido

Superficie:

Verniciato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Tipo di illuminazione:

Altri

Numero RAL (affine):

9006

Campo di testo / Spazio per etichetta:

No

Corrente nominale:

16 A

Collegamento:

Morsetto a vite

Resistenza agli urti:

Non disponibile

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

16 AX

Con contatto di segnalazione:

no

Interruttore di riscaldamento:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Profondità del dispositivo:

32 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

30 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Colore dell'operatore di commutazione:

Alluminio

invertitore 1P 16 AX 250 Vac - assiale - morsetti con viti - 2 moduli - tech