AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIH4726W AXOLUTE AIR - SUPPORTO 3+3M - H4726W

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 0

  • Metodo di montaggio - Fissaggio con vite

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Numero di righe di moduli (verticale) - 6

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543547380

Codice prodotto

BTIH4726W

Cod. produttore

H4726W

Produttore

BTI

Modello:

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

0

Metodo di montaggio:

Fissaggio con vite

Direzione di montaggio:

Verticale

Numero di righe di moduli (verticale):

6

Con chiodo:

no

Tipo di montaggio dei dispositivi:

Lato fronte

Con scatola da incasso:

Con viti:

Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:

no

Installabile a incasso:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

supporto per placche Axolute Air - 3+3 moduli - fissaggio con viti