AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIH4703W AXOLUTE AIR - SUPPORTO 3M - H4703W

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 0

  • Metodo di montaggio - Fissaggio con vite

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di righe di moduli (verticale) - 3

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543522875

Codice prodotto

BTIH4703W

Cod. produttore

H4703W

Produttore

BTI

Modello:

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

0

Metodo di montaggio:

Fissaggio con vite

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di righe di moduli (verticale):

3

Con chiodo:

no

Tipo di montaggio dei dispositivi:

Lato fronte

Con scatola da incasso:

Con viti:

Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:

no

Installabile a incasso:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

supporto per placche Axolute Air - 3 moduli e 2 moduli - fissaggio con viti