BTICINO - BTIH4702 AXOLUTE - SUPPORTO 2 MODULI 71X71 VITI - H4702

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Numero di moduli per riga (orizzontale) - 2
Metodo di montaggio - Fissaggio con vite
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero di righe di moduli (verticale) - 2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199791180
Codice prodotto
BTIH4702
Cod. produttore
H4702
Produttore
BTI
Modello:
Altri
Numero di moduli per riga (orizzontale):
2
Metodo di montaggio:
Fissaggio con vite
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero di righe di moduli (verticale):
2
Con chiodo:
no
Tipo di montaggio dei dispositivi:
Lato fronte
Con scatola da incasso:
sì
Con viti:
sì
Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:
no
Installabile a incasso:
no
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Adatto per canale porta apparecchi:
no
Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato



