BTICINO - BTIH4661M2 AXOLUTE - ATTUATORE TAPPARELLE BUS - H4661M2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di ingressi - 2
Altro sistema bus - Altri
Sistema bus radio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543478288
Codice prodotto
BTIH4661M2
Cod. produttore
H4661M2
Produttore
BTI
Sistema bus EIB / KNX:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di ingressi:
2
Altro sistema bus:
Altri
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Larghezza in numero di moduli:
2
Con indicazione LED:
sì
Corrente di commutazione (carico resistivo):
2 A
Tipo di corrente:
AC




