AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIH4653 AXOLUTE - COMANDO DND-MUR BUS - H4653

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di tasti - 1

  • Numero di attuatori (tasti) - 1

  • Colore - Altri

  • Sistema bus EIB / KNX - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543502808

Codice prodotto

BTIH4653

Cod. produttore

H4653

Produttore

BTI

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di tasti:

1

Numero di attuatori (tasti):

1

Colore:

Altri

Sistema bus EIB / KNX:

no

Superficie:

Non trattato

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altro sistema bus:

Altri

Con indicazione LED:

Con display:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

no

Con casella di testo:

no

Con termostato ambiente:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero RAL (affine):

9011

Trasparente:

no

Con sensore infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

55 mm

Serie Axolute - comando NON DISTURBARE - RIORDINARE CAMERA da completare con copritasti - collegamento a SCS-BUS - dimensioni: 2 moduli