BTICINO - BTIH4651KNX KNX-AXOLUTE COMANDO QUATTRO CANALI - H4651KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Modello - Altri
Bus system KNX radio - no
Sistema bus radio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8005543514313
Codice prodotto
BTIH4651KNX
Cod. produttore
H4651KNX
Produttore
BTI
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Modello:
Altri
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Altri
Tipo di superficie:
Opaco
Accoppiatore bus incluso:
sì
Materiale:
Plastica
Ingresso unità secondaria:
no
Sensore di luminosità regolabile:
no
Trasparente:
no
Immune agli animali:
no
Portata massima frontale:
0 m
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Adatto per monitoraggio vano scale:
no
Altezza di montaggio ottimale:
1.2 m
Selettore di modalità:
sì
Portata massima tangenziale:
0 m
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
no
Angolo di rilevamento verticale:
0...0 °
Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:
no
Tempo massimo di accensione:
0 min
Numero di canali:
4
Potenza di interruzione:
0 W
Tempo minimo di accensione:
0 s



