BTICINO - BTIH4386X1 AXOLUTE - LAMPADA EMERGENZA 1H 6 MODULI - H4386X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lampada - Bianco
Tensione nominale - 230 V
Numero di moduli - 6
Con lampada - sì
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199969053
Codice prodotto
BTIH4386X1
Cod. produttore
H4386X1
Produttore
BTI
Colore della lampada:
Bianco
Tensione nominale:
230 V
Numero di moduli:
6
Con lampada:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Materiale:
Plastica
Potenza max lampada:
1.3 W
lampada di emergenza con autonomia 1 ora - potenza lampada 1,3W - 6 moduli



