BTICINO - BTIH4380N AXOLUTE - TORCIA LED ESTRAIBILE 2 MOD - H4380N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lampada - Bianco
Tensione nominale - 230 V
Numero di moduli - 2
Con lampada - sì
Lampeggiante - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543540084
Codice prodotto
BTIH4380N
Cod. produttore
H4380N
Produttore
BTI
Colore della lampada:
Bianco
Tensione nominale:
230 V
Numero di moduli:
2
Con lampada:
sì
Lampeggiante:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Lampada:
LED sostituibile
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Potenza max lampada:
0.4 W
Trasparente:
no




