BTICINO - BTIH4214D AXOLUTE - PRESA TV-SAT DIRETTA DEMIX 1M - H4214D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa passante
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Numero di uscite - 3
Perdita di derivazione a 860 MHz - 1.5 dB
Numero di moduli - 1
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543578216
Codice prodotto
BTIH4214D
Cod. produttore
H4214D
Produttore
BTI
Modello:
Presa passante
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Numero di uscite:
3
Perdita di derivazione a 860 MHz:
1.5 dB
Numero di moduli:
1
Adatto per modem via cavo:
no
Copertura:
Copertura centrale
Perdita di derivazione a 2150 MHz:
2 dB
Tipo di fissaggio:
Montaggio a innesto
Alimentazione remota possibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Opaco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Duroplast
Privo di alogeni:
sì
Antibatterico:
no
Larghezza del dispositivo:
22.3 mm
Altezza del dispositivo:
45 mm
Profondità del dispositivo:
25 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
25 mm
Tipo di presa:
TV/SAT
DAB+:
no
Banda di frequenza TV:
40...2150 MHz





