AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIG23XF63 BTDIN-BDA G3 63A 2P 30MA F - G23XF63

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 63 A

  • Tensione nominale - 170...253 V

  • Differenziale tipo - F

  • Corrente nominale di guasto - 0.03...0.03 A

  • Numero di poli - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543615003

Codice prodotto

BTIG23XF63

Cod. produttore

G23XF63

Produttore

BTI

Corrente nominale:

63 A

Tensione nominale:

170...253 V

Differenziale tipo:

F

Corrente nominale di guasto:

0.03...0.03 A

Numero di poli:

2

Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:

no

Tempo di ritardo massimo:

0 ms

Tempo di ritardo regolabile:

no

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...35 mm²

Protezione contro avviamento intempestivo:

Frequenza:

50 Hz

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...25 mm²

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

6 kV

Con dispositivo di bloccaggio:

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Modulo differenziale SALVAVITA 2P - tipo F - In= 63A - Idn= 30mA - Vn= 230/400 Vac