AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIFV83SM32 BTDIN 250 - SOLO MAGNET 32 IM 3P 2,5A 25

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Caratteristica di intervento - MA

  • Corrente nominale - 2.5 A

  • Numero di poli protetti - 2

  • Con neutro - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8005543481813

Codice prodotto

BTIFV83SM32

Cod. produttore

FV83SM32

Produttore

BTI

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

MA

Corrente nominale:

2.5 A

Numero di poli protetti:

2

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

3 kA

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

3

Profondità di incasso:

44 mm

Accessoriabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...25 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...35 mm²

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Antideflagrante:

no

BTDIN250 - interruttore solo magnetico 3P - curva 12-14In - In= 2,5A - Im= 32A - Icu= 25kA - Vn= 400Vac - 3 moduli