AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIFT1A2N230 BTDIN - CONTACTOR 2NO 25A COIL 230VAC AC

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 25 A

  • Tensione nominale di comando - 195...253 V

  • Numero di contatti NO - 2

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 250...250 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199957982

Codice prodotto

BTIFT1A2N230

Cod. produttore

FT1A2N230

Produttore

BTI

Corrente nominale di esercizio:

25 A

Tensione nominale di comando:

195...253 V

Numero di contatti NO:

2

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

250...250 V

Numero di contatti NC:

0

Tipo di tensione di comando:

AC

Con selettore manuale:

Carico max. lampade a incandescenza:

3000 W

Accessoriabile:

Carico max. lampade fluorescenti:

2100 VA

Larghezza in numero di moduli:

1

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

2200 VA

Profondità di incasso:

44 mm

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

1000 VA

Grado di protezione (IP):

IP2X

Contattore In=10A (AC-3 - AC-7b) In=25A (AC-1 - AC-7a) - Vn=230 Vac - 2 NO - 1 modulo