BTICINO - BTIFP7/1P BTDIN - PETTINE 7 MODULI PER ID4H - FP7/1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 7
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Lunghezza - 110 mm
Confezione
120 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199781662
Codice prodotto
BTIFP7/1P
Cod. produttore
FP7/1P
Produttore
BTI
Numero di fasi:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
7
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Lunghezza:
110 mm
Adatto per numero di dispositivi:
7
Passo modulare:
17.7 mm
Larghezza in numero di moduli:
6
Sezione:
10 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
sì
Isolato:
sì
Colore:
Grigio
Tensione nominale di picco:
2 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
sì
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
230 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
0.63 kA
Can be cut to size:
sì
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
1.2 kA



