AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIFP57/1P BTDIN - PETTINE 57 MODULI PER ID4H - FP57/1P

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Puntale

  • Numero di poli - 57

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Lunghezza - 970 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199779539

Codice prodotto

BTIFP57/1P

Cod. produttore

FP57/1P

Produttore

BTI

Numero di fasi:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Puntale

Numero di poli:

57

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Lunghezza:

970 mm

Adatto per numero di dispositivi:

57

Passo modulare:

17.7 mm

Larghezza in numero di moduli:

56

Sezione:

10 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

Isolato:

Colore:

Grigio

Tensione nominale di picco:

2 kV

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

230 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

0.63 kA

Can be cut to size:

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

1.2 kA

Pettine di cablaggio per interruttori differenziali bipolari ID4H - 57 pin - cablaggio dall\'alto