AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIFN84C32 BTDIN60 - MAGNETOT 4P CURVA C 32A 6KA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 32 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Con neutro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543478011

Codice prodotto

BTIFN84C32

Cod. produttore

FN84C32

Produttore

BTI

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

32 A

Numero di poli protetti:

1

Con neutro:

Tipo di tensione:

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

3 kA

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

4

Profondità di incasso:

44 mm

Accessoriabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...25 mm²

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...35 mm²

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Antideflagrante:

no

BTDIN60 - interruttore magnetotermico 4P curva C - In= 32A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - 4 moduli