AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIFM2AC2N24M BTDIN-RELE MONOSTABILE 2NO+2NC BOB 24VAC - FM2AC2N24M

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione di alimentazione - 24...24 V

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 2

  • Funzione - Meccanico

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8012199957784

Codice prodotto

BTIFM2AC2N24M

Cod. produttore

FM2AC2N24M

Produttore

BTI

Corrente nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

24...24 V

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

2

Funzione:

Meccanico

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

2

Carico max. lampade a incandescenza:

2000 W

Tensione di comando 1:

24...24 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Carico max. lampade fluorescenti:

1276 VA

Frequenza tensione di comando 1:

50...60 Hz

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

575 VA

Relè monostabile - In=16 A - Vn=24 Vac - 2 NO + 2 NC - 2 moduli