AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIFH82Z6 BTDIN100 - MAGNETOT 2P CURVA Z 6A 10KA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - Z

  • Corrente nominale - 6 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8005543473665

Codice prodotto

BTIFH82Z6

Cod. produttore

FH82Z6

Produttore

BTI

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

Z

Corrente nominale:

6 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

60 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

BTDIN100 - interruttore magnetotermico 2P curva Z - In= 6A - Icn= 10kA - Vn= 400 Vac - 2 moduli