AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIFC80CC CONTATT DIN CONNESSO WITH NETATMO

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 20 A

  • Numero di contatti NO - 1

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 240...240 V

  • Con selettore manuale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543647837

Codice prodotto

BTIFC80CC

Cod. produttore

FC80CC

Produttore

BTI

Corrente nominale di esercizio:

20 A

Numero di contatti NO:

1

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

240...240 V

Con selettore manuale:

no

Accessoriabile:

no

Larghezza in numero di moduli:

1

Grado di protezione (IP):

IP3X

Contattore DIN smart adatto per il comando di carichi monofase < 20 A. Il contattore smart permette di controllare da remoto (ON / OFF) carichi come riscaldatori d’acqua, pompe piscine, piastre ad induzione e prese di ricarica per veicoli elettrici, da smartphone con l’App Home+Control o tramite un assistente vocale. Dotato di misuratore della corrente assorbita dal carico. Dimensioni 1 modulo DIN. Alimentazione 100-240 Va.c. 50/60 Hz.