AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIFA84C16 BTDIN45 - MAGNETOT 4P CURVA C 16A 4,5KA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 16 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543472217

Codice prodotto

BTIFA84C16

Cod. produttore

FA84C16

Produttore

BTI

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

16 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

3

Profondità di incasso:

60 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

BTDIN45 - interruttore magnetotermico 4P curva C - In= 16A - Icn= 4,5kA - Vn= 400 Vac - 4 moduli