AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIFA81NC6 BTDIN45 - MAGNETOT 1P+N CURVA C 6A 4,5KA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 6 A

  • Con neutro -

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543471784

Codice prodotto

BTIFA81NC6

Cod. produttore

FA81NC6

Produttore

BTI

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

6 A

Con neutro:

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

60 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

BTDIN45 - interruttore magnetotermico 1P+N curva C - In= 6A - Icn= 4,5kA - Vn= 230 Vac - 2 moduli