AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIF90S8 BTDIN - TRASF PER CAMPANELLI 230-12 8VA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria 1 - 12 V

  • Corrente secondaria 1 - 0.66 A

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore standard per campanelli

  • Tensione secondaria 2 - 8 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543645819

Codice prodotto

BTIF90S8

Cod. produttore

F90S8

Produttore

BTI

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria 1:

12 V

Corrente secondaria 1:

0.66 A

Tipo di trasformatore:

Trasformatore standard per campanelli

Tensione secondaria 2:

8 V

Adatto per montaggio modulare:

Corrente secondaria 2:

1 A

Montaggio superficiale:

no

Potenza max. di uscita:

8 W

Installabile a incasso:

Larghezza in numero di moduli:

2

Larghezza:

66 mm

Lunghezza:

36 mm

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Altezza:

84 mm

Protezione termica:

Protezione corto-circuito:

Trasformatore per campanelli - primario 230V - secondario 12V - 8VA - 2 moduli DIN