AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIF80ST2 BTDIN - BOBINA APERTURA 110/415VAC/VDC

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Installabile su dispositivo di tipo - Universale

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 1

  • Tensione nominale - 415 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543408179

Codice prodotto

BTIF80ST2

Cod. produttore

F80ST2

Produttore

BTI

Numero di contatti NO:

0

Installabile su dispositivo di tipo:

Universale

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Tensione nominale:

415 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Numero di contatti di segnalazione:

0

Corrente di commutazione nominale:

6 A

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):

4

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

125 A

Funzione:

Bobina di apertura a lancio di corrente

Tipo di tensione:

AC / DC

Sganciatore a lancio di corrente per Vn= 110-415Vac e 110-125Vdc - 1 modulo