AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIF80SGPN BTDIN - SALVAVITA STOP GO PLUS

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore differenziale

  • Numero di contatti NC - 1

  • Tensione nominale - 230 V

  • Corrente di commutazione nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543480724

Codice prodotto

BTIF80SGPN

Cod. produttore

F80SGPN

Produttore

BTI

Numero di contatti NO:

1

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore differenziale

Numero di contatti NC:

1

Tensione nominale:

230 V

Corrente di commutazione nominale:

16 A

Funzione:

Comando motorizzato

Tipo di tensione:

AC

SALVAVITA STOP&GO BTEST PLUS verifica lo stato di isolamento dell\'impianto ed il controllo periodico del differenziale prima di riarmare l\'interruttore. In caso di guasto vigila sulla persistenza dello stesso nell\'arco delle 24 ore - 230Vac - 2 moduli