AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIF80CMT BTDIN - ADATTATORE 2 MODULI MAGIC TT/DIN

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Su guida DIN

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 2

  • Metodo di montaggio - Fissaggio con aggancio a scatto

  • Numero di righe di moduli (verticale) - 1

  • Con viti - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199527093

Codice prodotto

BTIF80CMT

Cod. produttore

F80CMT

Produttore

BTI

Modello:

Su guida DIN

Numero di moduli per riga (orizzontale):

2

Metodo di montaggio:

Fissaggio con aggancio a scatto

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con viti:

no

Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:

Materiale:

Plastica

Adattatore per installazione di 2 moduli Màtix o Magic tasto grande su guida DIN35