AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIF454 WEB SERVER A/V BUS - F454

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIF454 WEB SERVER A/V BUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Altro sistema bus - Altri

  • Modello - Interfaccia per sistemi LAN

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Protocollo - TCP / IP

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543438466

Codice prodotto

BTIF454

Cod. produttore

F454

Produttore

BTI

Sistema bus EIB / KNX:

no

Altro sistema bus:

Altri

Modello:

Interfaccia per sistemi LAN

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Protocollo:

TCP / IP

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Tensione di esercizio:

27...27 V

Larghezza in numero di moduli:

6

Web Server:

Sicura antismontaggio:

no

Visualizzazione:

Con indicazione LED:

Aggiornabile:

Dipende dal provider / operatore:

no

Interfaccia radio:

no

Interfaccia infrarossi (IR):

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Web Server audio/video per il controllo remoto dell\\'impianto tramite pagine web o Portale MY HOME. Il dispositivo può funzionare da gateway per l\\'utilizzo dei software MHVisual e Virtual Configurator - 6 moduli DIN