AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIF430/4 SCS - ATTUATORE TERMOREGOLAZIONE 4 RELE

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Altro sistema bus - Altri

  • Numero di uscite - 4

  • Larghezza in numero di moduli - 2

  • Interruttore / Commutazione manuale -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199667706

Codice prodotto

BTIF430/4

Cod. produttore

F430/4

Produttore

BTI

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Altro sistema bus:

Altri

Numero di uscite:

4

Larghezza in numero di moduli:

2

Interruttore / Commutazione manuale:

Corrente di commutazione massima (carico resistivo):

4 A

Corrente max. di uscita:

4 A

Attuatore con 4 relè indipendenti - per carichi singoli, doppi o misti: 4 A resistivi, 1 A valvole motorizzate, pompe e fan-coil interblocco logico dei relè tramite configurazione 2 moduli DIN.