AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIF430/2 SCS - ATTUATORE TERMOREGOLAZIONE 2 RELE

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Altro sistema bus - Altri

  • Numero di uscite - 2

  • Larghezza in numero di moduli - 3

  • Interruttore / Commutazione manuale -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199667690

Codice prodotto

BTIF430/2

Cod. produttore

F430/2

Produttore

BTI

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Altro sistema bus:

Altri

Numero di uscite:

2

Larghezza in numero di moduli:

3

Interruttore / Commutazione manuale:

Corrente di commutazione massima (carico resistivo):

6 A

Corrente max. di uscita:

6 A

Attuatore con 2 relè indipendenti per carichi singoli e doppi: 6A resistivi, 2A valvole motorizzate e pompe, interblocco logico dei relè tramite configurazione. 2 moduli DIN.