AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIF418U2 DIMMER UNIVERSALE 2 USCITE BUS - F418U2

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Modello - Modulo di controllo / comando

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Altro sistema bus - Altri

  • Numero di uscite - 4

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543534991

Codice prodotto

BTIF418U2

Cod. produttore

F418U2

Produttore

BTI

Sistema bus EIB / KNX:

no

Modello:

Modulo di controllo / comando

Metodo di montaggio:

Altri

Altro sistema bus:

Altri

Numero di uscite:

4

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Potenza di uscita:

0...300 W

Accoppiatore bus incluso:

Funzionamento locale / comando manuale:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Tipo di carico:

Universale

Modulo bus rimovibile:

no

Ingresso unità secondaria:

no

Con indicazione LED:

Tensione:

100...240 V

Max corrente di comando:

200 mA

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Frequenza:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Dimmer a due canali per la gestione di LED dimmerabili, lampade fluorescenti compatte CFL dimmerabili, alogene a risparmio energetico e trasformatori elettronici a 110-230V. Possibilità  di mettere in parallelo due canali per aumentare la potenza massima gestibile. Alimentazione 27 Vd.c., assorbimento 18 mA - esecuzione per fissaggio su profilato DIN - 4 moduli.