BTICINO - BTIF416U1 DIMMER SCS 1X4,3A 6DIN - F416U1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Modello - Attuatore dimmer
Metodo di montaggio - Guida DIN
Altro sistema bus - Altri
Numero di uscite - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Lighting Management
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012199968209
Codice prodotto
BTIF416U1
Cod. produttore
F416U1
Produttore
BTI
Sistema bus EIB / KNX:
no
Modello:
Attuatore dimmer
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Altro sistema bus:
Altri
Numero di uscite:
1
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Potenza di uscita:
0...1000 W
Accoppiatore bus incluso:
sì
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Larghezza in numero di moduli:
6
Tipo di carico:
Universale
Modulo bus rimovibile:
no
Ingresso unità secondaria:
no
Con indicazione LED:
sì
Tensione:
100...240 V
Potenza aumentabile (con utilizzo booster):
no
Funzionamento in parallelo possibile:
no
Frequenza:
50...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Compatibile con Casambi:
no


