AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIF411U2 ATTUATORE A 2 RELE 2 MODULI DIN BUS - F411U2

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Max numero di uscite di commutazione - 4

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543533871

Codice prodotto

BTIF411U2

Cod. produttore

F411U2

Produttore

BTI

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Altri

Max numero di uscite di commutazione:

4

Altro sistema bus:

Nessuno

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

Larghezza in numero di moduli:

2

Numero di ingressi digitali:

1

Con indicazione LED:

Accoppiatore bus incluso:

no

Potenza di commutazione massima:

1000 W

Tensione nominale di esercizio:

27...27 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatore a 2 canali indipendenti, interbloccabili per la gestione di lampade LED, fluorescenti compatte (CFL), fluorescenti lineari con trasformatori elettronici, trasformatori ferromagnetici o motori (in caso di interblocco dei rele). Ogni canale è in grado di commutare fino ad un massimo di 10A. Il dispositivo incorpora la funzione Zero crossing per una corretta gestione delle lampade a risparmio energetico. 10A resistivi e lampade alogene, 2A lampade fluo. compatte e LED, 460VA trasformatori ferromagnetici, 460W motoriduttori, 4A lampade fluorescenti lineari e trasformatori elettronici - 2 moduli DIN.