AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIF323N BTDIN - PORTAFUSIBILE SEZIONABILE 3P+N 3

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 500 V

  • Numero di poli - 3

  • Con neutro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199139319

Codice prodotto

BTIF323N

Cod. produttore

F323N

Produttore

BTI

Per fusibili di dimensioni:

10x38 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

500 V

Numero di poli:

3

Con neutro:

Grado di protezione (IP):

IP20

Portafusibile sezionatore 3P+N - 32A - 500V - fusibili tipo F (10,3x38 mm) - 4 moduli