AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIF322 BTDIN - PORTAFUSIBILE SEZIONABILE 2P 32A - F322

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 500 V

  • Numero di poli - 2

  • Con neutro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199139265

Codice prodotto

BTIF322

Cod. produttore

F322

Produttore

BTI

Per fusibili di dimensioni:

10x38 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

500 V

Numero di poli:

2

Con neutro:

Grado di protezione (IP):

IP20

Portafusibile sezionatore 2P - 32A - 500V - fusibili tipo F (10,3x38 mm) - 2 moduli