AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIF315PB8 LINEA SPACE - CENTRALINO INCASSO 8MOD B - F315PB8

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 8

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543534021

Codice prodotto

BTIF315PB8

Cod. produttore

F315PB8

Produttore

BTI

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

8

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

286 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

208 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Modello coperchio:

Chiuso

Profondità:

100 mm

Profondità di incasso:

80 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

9003

Centralino da incasso LINEA SPACE in resina termoplastica con portello bianco RAL 9003, 8 moduli DIN da completare con scatola F315SC8 o F315S8