AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIF315PB72 LINEA SPACE - CENTRALINO INCASSO 72M BIA - F315PB72

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 4

  • Larghezza in numero di moduli - 72

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543534106

Codice prodotto

BTIF315PB72

Cod. produttore

F315PB72

Produttore

BTI

Numero di righe:

4

Larghezza in numero di moduli:

72

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

493 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

800 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Modello coperchio:

Chiuso

Profondità:

111 mm

Profondità di incasso:

91 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

9003

Centralino da incasso LINEA SPACE in resina termoplastica con portello bianco RAL 9003, 72 moduli DIN (4x18) da completare con scatola F315SC72 o F315S72