AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIF315PB36D3 LINEA SPACE - CENTRALINO INC 36MD3 BIAN - F315PB36D3

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 3

  • Larghezza in numero di moduli - 36

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543533956

Codice prodotto

BTIF315PB36D3

Cod. produttore

F315PB36D3

Produttore

BTI

Numero di righe:

3

Larghezza in numero di moduli:

36

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

359 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

546 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Modello coperchio:

Chiuso

Profondità:

105 mm

Profondità di incasso:

80 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

9003

Centralino da incasso LINEA SPACE in resina termoplastica con portello bianco RAL 9003, 36 moduli DIN (3x12) da completare con scatola F315SC36D3 o F315S36D3