AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIF315PB24 LINEA SPACE - CENTRALINO INCASSO 24M BIA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 2

  • Larghezza in numero di moduli - 24

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543534083

Codice prodotto

BTIF315PB24

Cod. produttore

F315PB24

Produttore

BTI

Numero di righe:

2

Larghezza in numero di moduli:

24

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

359 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

396 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Modello coperchio:

Chiuso

Profondità:

105 mm

Profondità di incasso:

85 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

9003

Centralino da incasso LINEA SPACE in resina termoplastica con portello bianco RAL 9003, 24 moduli DIN (2x12) da completare con scatola F315SC24 o F315S24