AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIF315PB18 LINEA SPACE - CENTRALINO INCASSO 18M BIA - F315PB18

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 18

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543534069

Codice prodotto

BTIF315PB18

Cod. produttore

F315PB18

Produttore

BTI

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

18

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

493 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

288 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Modello coperchio:

Chiuso

Profondità:

105 mm

Profondità di incasso:

85 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

9003

Centralino da incasso LINEA SPACE in resina termoplastica con portello bianco RAL 9003, 18 moduli DIN da completare con scatola F315SC18 o F315S18