BTICINO - BTIF315P54 LINEA SPACE - CENTRALINO INCASSO 54MOD - F315P54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 3
Larghezza in numero di moduli - 54
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8005543533994
Codice prodotto
BTIF315P54
Cod. produttore
F315P54
Produttore
BTI
Numero di righe:
3
Larghezza in numero di moduli:
54
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
493 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
650 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Profondità:
111 mm
Profondità di incasso:
91 mm
Guida DIN:
sì



