BTICINO - BTIF315P36D3 LINEA SPACE - CENTRALINO INCASSO 36MD3 F - F315P36D3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 3
Larghezza in numero di moduli - 36
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8005543533987
Codice prodotto
BTIF315P36D3
Cod. produttore
F315P36D3
Produttore
BTI
Numero di righe:
3
Larghezza in numero di moduli:
36
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
359 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
546 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Profondità:
105 mm
Profondità di incasso:
80 mm
Guida DIN:
sì



